Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta S - Schrank - RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270024
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-A66-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105055427
Suchbegriffe:
triton
7035
rma22a66caxa1
delta

Übersicht

Kurzinfo  Triton Delta S - Schrank - RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Triton Pardubice
Hersteller Art. Nr.  RMA-22-A66-CAX-A1
Modell  Delta S
EAN/UPC  8595105055427

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Triton Delta S Schrank - 22U
Produkttyp  Schrank
Farbe  RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  22U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm x 60 cm x 108 cm
Gewicht  42.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrank
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  22U
Breite  60 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  108 cm
Gewicht  42.5 kg
Farbe  RAL 7035
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  300 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
48,2 kg
Produkttyp:
Schrank
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
22U
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
108 cm
Farbe:
RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
300 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-15-A66-CAX-A1
ab € 446,38*
Zubehör
Triton
RMA-45-A66-CAX-A1
ab € 671,37*
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 552,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.