| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2655960 Herst.-Nr.: 421005 EAN/GTIN: 4030072421058 |
| |
|
| | |
| Übersicht Anschlusskabel 2m 35mm² für SW-Serie
Integrierte ANL-Sicherung 200 A
Ausstattung: 2 x Ringösen (Loch-Ø 8,4 mm) pro Kabel Integrierte Sicherung.
Technische Daten: Gewicht: 1.44 kg Produktabmessung, Breite: 1 cm Produktabmessung, Höhe: 1 cm Produktabmessung, Länge: 203 cm Typ (Hersteller-Typ): 421005
Hinweis: Rot-/Schwarz-Farbkennzeichnung an den Ringösen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: swserie, sw2000, serie, 2.00, passend, modell, wechselrichter):voltcraft, sw4000, 2m/35, wechselrichter, watt, spannungswandler, 4000, wechselrichtervoltcraft, 2m35 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,94* | € 63,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,84* | € 63,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,65* | € 79,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,43* | € 107,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|