| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910255445 Herst.-Nr.: A918791 EAN/GTIN: 4030072421058 |
| |
|
| | |
| IVT Kabelsatz SW-Serie 2.00m 35mm² 421005 Passend für Modell (Wechselrichter):Voltcraft SW-2000 12V, Voltcraft SW-2000 24V Vorkonfektioniert mit Ringösen Farblich gekennzeichnete Kabelenden Inkl. Sicherungshalter mit 200 A Sicherung Das IVT-Anschlusskabel besticht durch höchste Qualität, Sicherheit und in punkto Leiterquerschnitt und Kabellänge genau auf den jeweiligen Wechselrichter abgestimmt. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Der Kabelsatz ist bereits mit passenden Ringösen zum Anschluss an die Batterie und den Wechselrichter vorkonfektioniert. Die farblich gekennzeichneten Kabelenden unterstützen ein schnelles und verpolungssicheres Anschließen. Hohe Qualität · Zuverlässig und langlebig · Vorkonfektioniert mit Ringösen · Farblich gekennzeichnete Kabelenden · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung Kabel-Ø: 7 mm Kabellänge: 2.00 m Kabelquerschnitt: 35 mm² Passend für Modell: Voltcraft SW-2000 12V + Voltcraft SW-2000 24V + Voltcraft SW-4000 12V + Voltcraft SW-4000 24V Kategorie: Kabelsatz Typ: SW-Serie Gewicht: 1440 g Produkt-Art: Kabelsatz Hersteller-Nr.: 421005 EAN: 4030072421058 Lieferumfang: Kabelsatz · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung · Anleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,24* | € 62,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,96* | € 62,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,55* | € 78,69* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,24* | € 107,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|