Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 341320 341320 Hochleistungssicherung 200 A 32 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550302-BP
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     341320
EAN/GTIN:
     8010266085491
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
MTA Automotive 341320 341320 Hochleistungssicherung 200 A 32 V 1 St.

Hochleistungssicherung

Überall einsetzbar, wo hohe Gleich- und Wechselströme abgesichert werden müssen, z. B. Solar- und Ladetechnik, Galvanisieranlagen usw.

Technische Daten:
Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 200 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
200 A
Marke:
MTA Automotive
Typ (Hersteller-Typ):
341320
Nennstrom:
200 A
Nennspannung:
32 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochleistungssicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 200a, hh sicherung, 8010266212293, MTA Automotive, 341320
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,53*
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
01.00380
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.