Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-263203 Herst.-Nr.: DK-1611-300 EAN/GTIN: 4016032214298 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 m - UTP - CAT 6 - geschirmt - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DK-1611-300 | Modell | Premium | EAN/UPC | 5055309604027 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - 30 m - Grau | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geschirmt | Länge | 30 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz | 100 Ohm | Leistungsmerkmale | Geschirmt | Länge | 30 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Impedanz: | 100 Ohm | Leistungsmerkmale: | Geschirmt | Länge: | 30 m | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 30m grau kat6, patch kabel, patch-kabel cat6, digitus, dk1617300, rj45, 1617, patchkabel, grau, netzwerkkabel, u/utp, 30.00, halogenfrei, uutp, 3000, premium, geschirmt, dk1611300, 1611, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,95* | € 15,88* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,53* | € 15,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,54* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,80* | € 16,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,97* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|