Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2605581 Herst.-Nr.: MBD-X11SSI-LN4F-O EAN/GTIN: 0672042198139 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SUPERMICRO - Motherboard - Intel - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik | Gruppe | Motherboards | Hersteller | Super Micro | Hersteller Art. Nr. | MBD-X11SSI-LN4F-O | Modell | Super Micro | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SUPERMICRO - Motherboard - Intel | Produkttyp | Motherboard | Prozessor | Intel 2.4 GHz | LAN | 4 x Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard | Prozessor | Intel / 2.4 GHz | | | LAN | | Netzwerkschnittstellen | 4 x Gigabit Ethernet | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung | | | Verschiedenes | | Verpackung | Einzelhandel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Motherboard | Prozessor: | Intel / 2.4 GHz | Netzwerkschnittstellen: | 4 x Gigabit Ethernet | BIOS-Typ: | AMI | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard lga 1151, intel mainboard, mainboard atx, supermicro, 1151, x11ssiln4f, mbdx11ssiln4fo, x11ssi, ln4f, motherboard, c236, lga1151, socket, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, retail, sockel, single, intel, server, super, micro, 1151/atx/4x1gb, pack, intel®, ddr4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 257,64* | € 294,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 257,03* | € 294,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 264,84* | € 303,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 280,10* | € 317,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|