Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3200 mAh - für Acer Aspire S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2603759
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI56042
EAN/GTIN:
     5712505545515
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3200 mAh - für Acer Aspire S3
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI56042
Modell  
EAN/UPC  5712505545515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 3200 mAh
Entwickelt für  Acer Aspire S3

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  3200 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Aspire S3-951, S3-951-2364G34iss, S3-951-2464G24iss, S3-951-2464G25iss, S3-951-2464G25nss, S3-951-2464G34iss, S3-951-2464G52nss, S3-951-2634G24iss, S3-951-2634G25nss, S3-951-2634G52iss, S3-951-32364G34nss, S3-951-32364G52nss, S3-951-52464G34nss, S3-951-6432, S3-951-6459-MX, S3-951-6464, S3-951-6601, S3-951-6616, S3-951-6629, S3-951-6646, S3-951-6665-MX, S3-951-6672-ES, S3-951-6673-ES, S3-951-6675, S3-951-6688, S3-951-6697, S3-951-6698, S3-951-6826, S3-951-6828, S3-951-6893

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
3200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, coreparts, 3200, acer, mbi56042, 3200mah, 56042, laptop, battery, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, aspire, microbattery, liion, lithiumion, 11.1v, wiederaufladbare, batterie, ap11d3f, 111v, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 10,00*
ab € 37,96*
€ 51,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,35*
€ 90,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.