Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21610102 Satblock-Verteilung 2 Eingänge 8 Ausgänge (21610102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein 21610102 Satblock-Verteilung 2 Eingänge 8 Ausgänge
Kathrein 21610102 Satblock-Verteilung 2 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     2753I-2601385
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610102
EAN/GTIN:
     4021121530654
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 8-fach
zweigeräteverteiler

Produkttext

Impedanz: 75 Ohm Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Erweiterung auf 12fach-, 14fach- oder 16fach-Abzweiger möglich Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen Nicht belegte Abzweigausgänge müssen in Anlagen mit Rückwegnutzung mit Abschluss-Widerständen EMK 03 abgeschlossen werden Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2 Anschlüsse: F-Connectoren Für die Innenmontage

Hauptmerkmale

Funktionen  
Anzahl der Eingänge  2 Eingänge
Anzahl der Ausgänge  8 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)  5 - 1218 MHz
Verbindungsverlust (Satellit)  6,6 - 8 dB
Entkopplung (Eingänge)  40 dB
Entkopplung (Ausgänge)  30 dB
Output Widerstand  75 Ohm
RF Verbindungstyp  F
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  122 mm
Tiefe  36 mm
Höhe  44 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl der Eingänge:
2 Eingänge
Anzahl der Ausgänge:
8 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit):
5 - 1218 MHz
Verbindungsverlust (Satellit):
6,6 - 8 dB
Entkopplung (Eingänge):
40 dB
Entkopplung (Ausgänge):
30 dB
Output Widerstand:
75 Ohm
RF Verbindungstyp:
F
Breite:
122 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: sat-verteiler kathrein, 21610102, kathrein, 8fach, abzweiger, antennenbau, frequenzbereich, 51.200mhz, 28/u, kabeltv, verteiler, satblockverteilung, eingänge, ausgänge, 51200mhz, eingnge, ausgnge, fach, 200mhz, kabel, satblock, verteilung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 23,41*
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,44*
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 25,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,22*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.