Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAX 28/U Kabel-TV Verteiler 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762302
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610102
EAN/GTIN:
     4021121530654
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 8-fach
zweigeräteverteiler

Features:
Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1200 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Erweiterung auf 12fach-, 14fach- oder 16fach-Abzweiger möglich Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Nicht belegte Abzweigausgänge müssen in Anlagen mit Rückwegnutzung mit Abschluss-Widerständen EMK 03 abgeschlossen werden
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
44 mm
Breite:
122 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
19 dB
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Ausführung:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: sat-verteiler kathrein, Kathrein, EAX 28/U
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 22,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 23,38*
€ 5,46*
ab € 17,07*
€ 23,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,37*
€ 25,30*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.