Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Y Gaming Mat - Mauspad - für IdeaCentre 3 07ADA05; 3 07IMB05; IdeaPad 3 15IML05; V15 G2 ITL; Yoga 7 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2597803
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXY0K07130
EAN/GTIN:
     0889800506796
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Y Gaming Mat - Mauspad - für IdeaCentre 3 07ADA05; 3 07IMB05; IdeaPad 3 15IML05; V15 G2 ITL; Yoga 7 14
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  GXY0K07130
Modell  Y Gaming Mat
EAN/UPC  0889800506796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Y Gaming Mat - Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Microfiber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35 cm x 25 cm
Entwickelt für  IdeaCentre 5 14; IdeaCentre AIO 3 24; 3 27; 330-20; IdeaCentre G5 14AMR05; IdeaCentre Mini 5 01IMH05; IdeaPad 330-15; IdeaPad Gaming 3 15; IdeaPad S145-14; IdeaPad Slim 7 14ARE05; Legion S7 15; T5 26; T7 34; ThinkBook 13s G3 ACN; V14 IGL; V17 G2 ITL; Yoga 6 13; Yoga Duet 7 13; Yoga Slim 7 Pro 14
Entwickelt für  IdeaCentre 3 07; 3 07ADA05; 5 14; IdeaCentre AIO 3 22; IdeaPad 1 14; 1 15; 3 15; 3 15IML05; 3 CB 15; 4G 14Q8C05; IdeaPad Duet 5 CB 13; IdeaPad Gaming 3 15; IdeaPad Slim 7 15ITL05; 7 Carbon 14; 7 Pro 14; 7 Pro 16; Legion 5 15; T5 26; T7 34; V14 G2 IJL; V14 G2 ITL; V15 G2 IJL; Yoga Slim 7 Pro 16
Entwickelt für  IdeaCentre 3 07ADA05; 3 07IMB05; IdeaCentre AIO 330-20; IdeaCentre C5 14IMB05; G5 14AMR05; IdeaCentre Mini 5 01IMH05; IdeaPad 3 15IGL05; 3 15IML05; 330-14; IdeaPad Flex 5 14ITL05; 5 15ALC05; IdeaPad S540-13; S740-15; IdeaPad Slim 7 14ITL05; 9 14; Legion 5 15IMH05; S7 15; T7 34; V15 G2 ITL; Yoga 7 14

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Microfiber
Breite  35 cm
Tiefe  25 cm
Dicke  0.3 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wasserfest, rutschfeste Rückseite
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Flex 5G 14Q8CX05 82AK
Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6 90RJ
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IIL5 F0FQ
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 F0G1
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW
Lenovo IdeaCentre AIO 330-20AST
Lenovo IdeaCentre AIO 330-20IGM
Lenovo IdeaCentre G5 14AMR05 90Q0
Lenovo IdeaCentre G5 14IOB6 90RE
Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IMH05 90Q6
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU
Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8
Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9
Lenovo IdeaPad 3 CB 11AST5 82H4
Lenovo IdeaPad 330-14IKB
Lenovo IdeaPad 330-15ICN 81EY
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L7
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 82L9
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K1
Lenovo IdeaPad S145-14IKB 81VB
Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1
Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6
Lenovo IdeaPad Slim 9 14ITL5 82D2
Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU
Lenovo Legion 5 15IMH05H 82CF
Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY
Lenovo Legion 5P 15ARH05H 82GU
Lenovo Legion S7 15ACH6 82K8
Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM
Lenovo Legion T5 26IOB6 90RS, 90RT
Lenovo Legion T7 34IMZ5 90Q9
Lenovo ThinkBook 13s G3 ACN 20YA
Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE
Lenovo V14 G2 ALC 82KC
Lenovo V14 G2 ITL 82KA
Lenovo V14 IGL 82C2
Lenovo V15 G2 ALC 82KD
Lenovo V15 G2 ITL 82KB
Lenovo V15 IML 82NB
Lenovo V17 G2 ITL 82NX
Lenovo Yoga 6 13ALC6 82ND
Lenovo Yoga AIO 7 27ARH6 F0FN
Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6 82MA
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 82CY
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 82MS
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH5 82LA
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 82NC
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90NT
Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM
Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6 90RX
Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T3
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 F0G5
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 F0FX
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 F0G1
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ALC6 F0FY
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24ALC6 F0G2
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G3
Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 F0G4
Lenovo IdeaCentre C5 14IMB05 90R7
Lenovo IdeaCentre G5 14AMR05 90Q0
Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 90RW
Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0
Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX
Lenovo IdeaPad 3 14ADA6 82KQ
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF
Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 82BU
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD
Lenovo IdeaPad 3 CB 14APO6 82MY
Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4
Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE
Lenovo IdeaPad 5 CB 14ITL6 82M8
Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 82KF
Lenovo IdeaPad Duet 5 CB 13Q7C6 82QS
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82LT
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K1, 82MG
Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF
Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon 14ACN6 82L1
Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 14IHU5 82QT
Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR
Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB
Lenovo Legion 5 15IMH6 82NL
Lenovo Legion T5 26IAB7 90SV
Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S1, 90S2
Lenovo ThinkBook 13x ITG 20WJ
Lenovo ThinkBook 14p G2 ACH 20YN
Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH 20YM
Lenovo ThinkBook Plus G2 ITG 20WH
Lenovo V14 G2 IJL 82QX
Lenovo V14 G2 ITL 82NM
Lenovo V15 G2 IJL 82QY
Lenovo Yoga 5G 14Q8CX05 81XE
Lenovo Yoga 7 14ACN6 82N7
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82LW
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90NT
Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 90NS
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IMB05 F0EV
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 F0FR
Lenovo IdeaCentre AIO 330-20AST
Lenovo IdeaCentre AIO 330-20IGM
Lenovo IdeaCentre C5 14IMB05 90R7, 90R8
Lenovo IdeaCentre G5 14AMR05 90Q0
Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IMH05 90Q6
Lenovo IdeaPad 1 11ADA05 82GV
Lenovo IdeaPad 1 14ADA05 82GW
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT
Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 81WH
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7
Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 81WQ, 82BU
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS
Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8
Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV
Lenovo IdeaPad 3 17IIL05 81WF
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9
Lenovo IdeaPad 330-14IKB
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE
Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5-LTE 82HK
Lenovo IdeaPad Flex 3 11ADA05 82G4
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 81WS
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82HS, 82LT
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV
Lenovo IdeaPad Flex 5 15ITL05 82HT
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 82CG
Lenovo IdeaPad S145-15IIL 82DJ
Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1
Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6
Lenovo IdeaPad Slim 9 14ITL5 82D2
Lenovo Legion 5 15IMH05H 82CF
Lenovo Legion 5 17ARH05H 82GN
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ
Lenovo Legion 5P 15IMH05 82AY
Lenovo Legion 5P 15IMH05H 82AW
Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM
Lenovo Legion T5 26AMR5 90RB
Lenovo Legion T7 34IMZ5 90Q9
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 20VF
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD
Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE
Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE
Lenovo V15 G2 ITL 82KB, 82ME
Lenovo V15-IGL 82C3
Lenovo V17 IIL 82GX
Lenovo Yoga 6 13ARE05 82FN
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82LW
Lenovo Yoga 9 14ITL5 82BG
Lenovo Yoga 9 15IMH5 82DE
Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 82AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mauspad
Produktmaterial:
Microfiber
Breite:
35 cm
Tiefe:
25 cm
Dicke:
0.3 cm
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, rutschfeste Rückseite
Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, lenovo, gxy0k07130, 07130, gaming, mouse, legion, cloth, mauspad, ideacentre, 07ada05;, 07imb05;, ideapad, 15iml05;, itl;, yoga, 07ada05, 07imb05, 15iml05
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 13,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,82*
€ 22,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.