Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-2591412 Herst.-Nr.: UA0231 EAN/GTIN: 4052792034011 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Externer Videoadapter - SuperSpeed USB 3.0 - D-Sub | Gruppe | Videokarten | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | UA0231 | Modell | | EAN/UPC | 4052792034011 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink externer Videoadapter | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung | 1920 x 1080 | Schnittstellen | VGA | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | Schnittstellen | VGA | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | GPSR GPRS Hersteller | 2direct GmbH | GPSR Anschrift | Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland | GPSR E-Mail | info@2direct.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Externer Videoadapter | Bustyp: | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung: | 1920 x 1080 bei 60 Hz | Schnittstellen: | VGA | Enthaltene Kabel: | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, logilink, ua0231, 0231, externer, videoadapter, dsub, adapter, schwarz, 3.0vga, 30vga, 3.0/vgaadapter, stecker, vgabuchse], 10.00, grafikadapter, übertragung:, gbit/s, videoausgang:, 1.920, 1.080, stück, 30vgaadapter, vgabuchse, 1000, bertragung, gbits |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 9,65* | € 13,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,71* | € 13,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 10,48* | € 15,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 11,20* | € 15,44* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 12,15* | € 16,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|