Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Contact CCD Barcode Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 50 Scans/Sek. - decodiert - USB (401517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-257668
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     401517
EAN/GTIN:
     0766623401517
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Contact CCD Barcode Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 50 Scans/Sek. - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  401517
EAN/UPC  0766623401517

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Contact CCD Barcode Scanner - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  8 cm
Scan-Elementtyp  Rote LED
Scangeschwindigkeit  50 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 8.9 cm x 6.4 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  8 cm
Scan-Elementtyp  Rote LED
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  50 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  2 cm
Print Contrast Signal (PCS)  90%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, RSS-Code, Telepen, Full ASCII Code 39, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Reduced Space Symbology (RSS)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - Type A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung  FCC, WEEE
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  130 mA (Betrieb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.8 cm
Tiefe  8.9 cm
Höhe  6.4 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scanfeldbreite:
8 cm
Scan-Elementtyp:
Rote LED
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
50 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
2 cm
Print Contrast Signal (PCS):
90%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Reduced Space Symbology (RSS)
Schnittstellen:
1 x USB - Type A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung:
FCC, WEEE
Erforderlicher elektrischer Strom:
130 mA (Betrieb)
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
8.9 cm
Höhe:
6.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodescanner handgerät usb schwarz, barcode scanner, barcode scanner usb, 401517, manhattan, schwarz, barcode, scanner, barcodescanner, contact, kontakt, 80mm, handgeraet, kontaktbarcodescanner, scanbreite, usbkit, kabelgebunden, handscanner, handgerät, handgert, hand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 39,22*
€ 6,78*
ab € 41,90*
€ 56,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,69*
€ 62,51*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 63,11*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 55,47*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.