| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2567006 Herst.-Nr.: KDMX30 EAN/GTIN: 4049521064944 |
| |
|
| | |
| Übersicht DMX-Kabel XLR-Male/XLR- Female
Professionelles DMX Verbindungskabel Hochflexibel Besonders trittfest
Ausstattung: Stecker 3pol. XLR Male/Female, 110 ?.
Technische Daten: Farbe: Schwarz Produktabmessung, Länge: 30 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): XLR-Male/XLR-FemaleWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 30m, xlr kabel, adam hall xlr kabel, cables, kdmx30, 4049521127335, verbindungskabel, xlrstecker, xlrbuchse], 30.00, dmxkabel, xlrmale/xlr, female, schwarz, xlrmale/xlrfemale, xlrbuchse, 3000, xlrmalexlr, xlrmalexlrfemale, stecker, buchse, kabel, male |
| | |
| |