Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2565647 Herst.-Nr.: PD9-00004 EAN/GTIN: 0885370996357 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Surface Dock - Docking Station - 2 x Mini DP - GigE - für Surface Book 2, Book with Performance Base, Laptop, Pro 3, Pro 4 | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | PD9-00004 | Modell | Surface Dock | EAN/UPC | 0885370996357 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Surface Dock - Docking Station - 2 x Mini DP | Produkttyp | Docking Station | Videoschnittstellen | 2 x Mini DP | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13 cm x 6 cm x 3 cm | Gewicht | 550 g | Netzwerk | Gigabit Ethernet | Stromversorgung | Netzteil | Entwickelt für | Surface Book 2, Book with Performance Base, Laptop, Pro 3, Pro 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Docking Station | Breite | 13 cm | Tiefe | 6 cm | Höhe | 3 cm | Gewicht | 550 g | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x SuperSpeed USB 3.0 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Display / Video - Mini DisplayPort 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel - integriert | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Microsoft Surface Book 2, Book with Performance Base, Laptop, Pro 3, Pro 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | Docking Station | Breite: | 13 cm | Tiefe: | 6 cm | Höhe: | 3 cm | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Enthaltene Kabel: | 1 x Datenkabel - integriert | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | Stromversorgungsgerät: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, docking station microsoft surface book, dockingstation für tablet, microsoft dockingstation für tablet, microsoft, surface, dock, pd900004, 00004, docking, station, book, retail, edition, surfacegeräte, surfaceconnect, 2xmdp/4xusb3.0/audio/lan, schwarz, mini, gige, with, performance, base, laptop, surfacegerte, 2xmdp4xusb30audiolan, geräte, 2xmdp, 4xusb3, audio |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 116,03* | € 146,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 126,25* | € 157,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 125,05* | € 157,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 131,37* | € 164,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|