Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus Gateway: Modbus-RTU / Modbus-TCP AB7702 9 - 32 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2553024
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7702
EAN/GTIN:
     4016139001135
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway

Übersicht

Gateway: Modbus-RTU / Modbus-TCP

Transparenter Datenaustausch zwischen einem Modbus-TCP-Client (Master) und Modbus-RTU-Slaves Übernimmt auf Modbus-TCP-Seite die Rolle eines Servers (Slave) Unterstützt 10/100 Mbit Ethernet (Modbus-TCP) Unterstützt auf Modbus-RTU-Seite RS-232 und RS-485 Einfache Konfiguration (Node Address, IP-Addresse etc.)

Bei diesem Modbus-Gateway ist Modbus-TCP-seitig ein Server (Slave) implementiert. Das Gateway reicht die Modbus-TCP-Telegramme transparent an die am Gateway angeschlossenen Modbus-RTU-Slaves weiter.

Anfragen eines Modbus-TCP-Clients (Master) an die Slaves im Modbus-RTU-Netzwerk werden vom Gateway auf Modbus-RTU umgesetzt. Umgekehrt werden Antworttelegramme der Modbus-RTU-Slaves für den Modbus-TCP-Client durch das Gateway ebenfalls transparent durchgereicht.

Somit können über dieses Modbus-Gateway Modbus-TCP-Clients mit einem oder mehreren Modbus-RTU-Slaves kommunizieren.

Die physikalische Anbindung des Modbus-Gateways an Modbus-RTU erfolgt für RS-232 über einen 9-poligen D-Sub-Stecker, für RS-485 über einen RJ12-Steckverbinder. Die Anbindung an die Ethernet-Seite (Modbus-TCP) geschieht über einen herkömmlichen RJ45-Stecker.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 - 32 V/DC Betriebstemperatur (Bereich): -40 bis 65 °C Betriebstemperatur (max.): 65 °C Betriebstemperatur (min.): -40 °C Produktabmessung, Breite: 86 mm Produktabmessung, Höhe: 70 mm Typ (Hersteller-Typ): AB7702 Weitere technische Daten: Baudrate Modbus-TCP: 10 - 100 Mbit/s Baudrate Modbus-RTU: bis zu 155 kbit/s Schutzklasse: IP20 Konfiguration durch: IPconfigTool und Internetbrowser Serielle Schnittstellen (Mdobus-RTU): RS-232, RS-485 Gehäuse: Kunststoffgehäuse (IP20).

GPSR

GPRS Hersteller  HMS Industrial Networks GmbH
GPSR Anschrift  Stuttgarter Straße 23, Asperg, 71679, Deutschland
GPSR E-Mail  info@hms-networks.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: ab7702, 7702, anybus, gateway, v/dc, modbus, rs232, rs485, gateway:, modbusrtu, modbustcp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,12*
€ 364,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 364,55*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 347,98*
€ 403,10*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 378,59*
€ 430,43*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 482,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
€ 15,31*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
€ 18,99*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
€ 3,62*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
€ 5,57*
Zubehör
Lapp Kabel
24441320
€ 6,30*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
€ 7,97*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
€ 11,22*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
€ 15,17*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
€ 19,32*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
€ 3,61*
Zubehör
Lapp Kabel
24441333
€ 4,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441334
€ 5,58*
Zubehör
Lapp Kabel
24441335
€ 6,32*
Zubehör
Lapp Kabel
24441336
€ 7,99*
Zubehör
Lapp Kabel
24441337
€ 11,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.