Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ET85 - Elektrischer Türöffner - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2532828
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABDI57555
EAN/GTIN:
     4043158057096
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner

Übersicht

Kurzinfo  ABUS ET85 - Elektrischer Türöffner - Silber
Gruppe  Schließsysteme
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  57555
Modell  ET85
EAN/UPC  4043158057096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS ET85 - elektrischer Türöffner - Silber
Produkttyp  Elektrischer Türöffner
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Elektrischer Türöffner
Entworfen für  Türen
Funktionen  Einstellbare Verriegelung, Aufhaltefunktion, DIN-rechte und DIN-linke Türen, mechanische Entriegelung
  
Verschiedenes  
Farbe  Silber
Verpackungstyp  Schachtel
Erforderliche Netzspannung  AC 9-16 V / DC 9-16 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  134 g
Details  Schlossfalle - Höhe: 46.6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Elektrischer Türöffner
Entworfen für:
Türen
Farbe:
Silber
Verpackungstyp:
Schachtel
Erforderliche Netzspannung:
AC 9-16 V / DC 9-16 V
Details:
Schlossfalle - Höhe: 46.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Türöffner, elektrischertüröffner abus, einsteck riegelschloss, universal türöffner, abus, türöffner, trffner, abdi57555, 57555, elektrischer, et85, silber, 4003318575556, kompakte, bauweise, universelle, einsatzmöglichkeiten:, dieser, elektrische, überzeugt, schneller, montage, präziser, falleneinstellung., wenn, einen, elektrischen, mehrfamilienhaus, geschäft, oder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,34*
€ 71,82*
€ 4,00*
ab € 60,72*
€ 79,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 79,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 85,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,85*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.