Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2531629
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TVMVN
EAN/GTIN:
     5712505532553
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI56035
Modell  
EAN/UPC  5712505532553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4400 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 4400mah, akku für laptop, coreparts, laptop, battery, dell, mbi56035, 4400, tvmvn, 56035, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, schwarz, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 7,50*
ab € 40,89*
€ 55,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,82*
€ 85,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.