Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Dual Docking Station SATA HDD > USB3.0 with Clone Function - Speicher-Controller mit One-Touch-Klonen - 6,4 cm, 8,9 cm (2.5", 3.5") - SATA 6Gb/s - 600MBps - USB3.0 (62661)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2529463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62661
EAN/GTIN:
     4043619626618
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Dual Docking Station SATA HDD > USB 3.0 with Clone Function - Speicher-Controller mit One-Touch-Klonen - 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  62661
EAN/UPC  4043619626618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Dual Docking Station SATA HDD undgt; USB 3.0 with Clone Function - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.0
Erweiterungseinschübe  2 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Besonderheiten  One-Touch-Klonen
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Verpackung  Einzelhandel
Stromversorgung  DC 12 V
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.7.5, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 3.7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.9 cm x 11.4 cm x 6.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Host-Bus  USB 3.0
Besonderheiten  One-Touch-Klonen
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  2 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Verbindungen  1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Einzelhandel
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.7.5, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 3.7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.9 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  6.1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Host-Bus:
USB 3.0
Besonderheiten:
One-Touch-Klonen
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Verbindungen:
1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Einzelhandel
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Breite:
14.9 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
6.1 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, sata, 62661, dual, clone, docking, station, with, function, speichercontroller, onetouchklonen, 2.5", 3.5", 6gb/s, 6gbs, speicher, controller, touch, klonen, dockingstation, funktion, klon, usb30, usb3.0, usb3, 4014619645220
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,98*
€ 52,43*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 40,03*
€ 52,44*
€ 4,70*
ab € 41,70*
€ 54,25*
€ 4,99*
ab € 43,37*
€ 56,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,98*
€ 65,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.