Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Dockingstation 2x SATA III HDD -> USB3.0 Clone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Dockingstation 2x SATA III HDD -> USB3.0 Clone
DELOCK Dockingstation 2x SATA III HDD -> USB3.0 Clone
Artikel-Nr.:
     832-183226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62661
EAN/GTIN:
     4043619626618
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station
docking station
Diese HDD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von zwei 2.5″ oder 3.5″ SATA HDDs über die USB Schnittstelle. Durch diese Lösung benötigen Sie kein externes Gehäuse, da die HDD direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Zudem ermöglicht die Klon Funktion, dass der Festplatteninhalt von einer Festplatte auf eine andere Festplatte kopiert werden kann ohne Verwendung eines PCs.
Weitere Informationen:
weight:
0.762 kg
height:
0.083 m
width:
0.155 m
depth:
0.210 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 40,13*
€ 52,20*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 40,03*
€ 52,21*
€ 4,99*
ab € 41,57*
€ 53,99*
€ 4,70*
ab € 41,64*
€ 54,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.