Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go OTG Micro Drive - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 / micro USB - Silver Metal (49826)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2525065
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49826
EAN/GTIN:
     0023942498261
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go OTG Micro Drive - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / micro USB - Silver Metal
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49826
EAN  0023942498261

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go OTG Micro Drive - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0 / micro USB
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Silver Metal
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 4.0 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Silver Metal
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 110 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0 / micro USB
Besonderheiten  Kompatibel mit USB On-The-Go, Abdeckung mit Kette, Metallgehäuse
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 4.0 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28.6 mm
Tiefe  14.9 mm
Höhe  5.4 mm
Gewicht  3.6 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Silver Metal
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 110 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0 / micro USB
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
28.6 mm
Tiefe:
14.9 mm
Höhe:
5.4 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 49826, verbatim, micro, 32gb, drive, stick, store, usbflashlaufwerk, usb3.0, silver, metal, usb30, flash, laufwerk, usb3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 14,28*
€ 20,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 40,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.