Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Basic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 10,0m - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, verseilt, glatt - Rot (47368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2521692
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47368
EAN/GTIN:
     4002888473682
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Basic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, verseilt, glatt - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47368
Modell  Basic
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Basic Patch-Kabel - 10 m - Rot
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, Zugentlastung
Länge  10 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
American Wire Gauge (AWG)  28
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse, Zugentlastung
Länge  10 m
Farbe  Rot
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-C.2, EN 50173, ISO 11801 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
American Wire Gauge (AWG):
28
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
10 m
Farbe:
Rot
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-C.2, EN 50173, ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m, patch kabel, patch-kabel sftp, lindy, 47368, sftp, rj45, basic, patchkabel, s/ftp, cat6, cat.6, pimf, geformt, ohne, haken, verseilt, patch, kabel, netzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 28awg, stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,47*
€ 10,71*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,74*
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 10,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,41*
€ 25,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.