Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 10403P Speicherkarte 2 GB SD Klasse 4 (10403P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2520906
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10403P
EAN/GTIN:
     4250255102882
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte class 4

Hauptmerkmale

Speicher  
Kapazität  2 GB
Flash Card Typ  SD
Flash-Memory-Klasse  Klasse 4
Lesegeschwindigkeit  20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  10 MB/s
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
2 GB
Flash Card Typ:
SD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit:
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
10 MB/s
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sd card, agfaphoto, 10403p, 10403, karte, 133x, premium, speicherkarte, klasse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,72*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,75*
€ 15,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,91*
€ 22,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.