Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1041 Zubehör für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor Weiß Kunststoff 1 Stück(e) (311041)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2479018
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     311041
EAN/GTIN:
     4009816020048
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor

Produkttext

Die LOG Graph Software ermöglicht den Betrieb der Datenlogger LOG10, LOG20, LOG100, LOG110 und LOG110-EXF an Ihrem PC. Die Software funktioniert mit einem Windows-Betriebssystem. Sie übernimmt die Einstellung des Loggers und das Auslesen aufgezeichneter Daten und unterstützt alle im Logger verfügbaren Funktionen. Der Logger wird per mitgeliefertem USB-Kabel an Ihren PC angeschlossen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Material  Kunststoff
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Kompatibilität  TFA-Dostmann: LOG10 (31.1046), LOG20 (31.1052), LOG100 (31.1039), LOG110 (31.1040) und LOG110-EXF (31.1045)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Messgerätesoftware, Software für Messgeräte, dostmann datenlogger, datenlogger, 311041, dostmann, electronic, messsoftware, passend, marke, messgerätezubehör, log100, log110, tfadostmann, 31.1041, zubehör, temperatur/feuchtigkeitssensor, weiß, kunststoff, stück(e, 1041, messgertezubehr, zubehr, temperaturfeuchtigkeitssensor, stcke, mess, software, messgeräte, temperatur, feuchtigkeitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,40*
€ 75,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 75,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 58,97*
€ 76,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,77*
€ 79,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1040
ab € 107,82*
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1045
ab € 147,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.