Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1045 Umgebungsthermometer Indoor/outdoor Elektronisches Umgebungsthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1045 Umgebungsthermometer Indoor/outdoor Elektronisches Umgebungsthermometer
TFA-Dostmann 31.1045 Umgebungsthermometer Indoor/outdoor Elektronisches Umgebungsthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24631483
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
temperaturlogger
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
81 g
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger dostmann
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3505
ab € 50,38*
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.