| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2469043 Herst.-Nr.: 00Y5016 EAN/GTIN: 0883436357999 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM Enhanced Disk Drive Module R2 - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 4Gb Fibre Channel - 15000 U/min - für P/N: 1812-81A | Gruppe | Festplatten | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 00Y5016 | EAN/UPC | 0883436357999 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM Enhanced Disk Drive Module R2 - Festplatte - 450 GB - 4Gb Fibre Channel | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 450 GB | Schnittstelle | 4Gb Fibre Channel | Datenübertragungsrate | 400 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 15000 U/min | Entwickelt für | P/N: 1812-81A | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 450 GB | Schnittstelle | 4Gb Fibre Channel | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 400 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit | 15000 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 4Gb Fibre Channel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 1812-81A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 450 GB | Schnittstelle: | 4Gb Fibre Channel | Übertragungsrate Laufwerk: | 400 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit: | 15000 U/min | Schnittstellen: | 1 x 4Gb Fibre Channel | Entwickelt für: | P/N: 1812-81A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, fibre channel festplatte ibm, fibre channel festplatte, 00y5016, 5016, 450gb, eddm2, 4gbps, 15000, ddm2, enhanced, disk, drive, module, festplatte, hotswap, fibre, channel, p/n:, 181281a, 1812, swap |
| | |
| |