Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 16GB - Class 10 - microSD (TS16GUSDC10I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend TS16GUSDC10I Speicherkarte 16 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Transcend TS16GUSDC10I Speicherkarte 16 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-2458247
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC10I
EAN/GTIN:
     0760557831570
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - microSD
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS16GUSDC10I
EAN/UPC  0760557831570

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSD
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSD
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Formfaktor  microSD
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung
  
Verschiedenes  
MTBF  1,000,000 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Formfaktor:
microSD
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten:
ECC-Unterstützung
MTBF:
1,000,000 Stunde(n)
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, transcend, class, industrial, ts16gusdc10i, 16gb, micro, sdhc, card, temp, sd100i, flashspeicherkarte, microsd, flash, speicherkarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 17,48*
€ 24,26*
€ 8,95*
ab € 17,46*
€ 24,83*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 23,89*
€ 32,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,06*
€ 35,02*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,04*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.