Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2453762 Herst.-Nr.: 47840 EAN/GTIN: 4002888478403 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - ohne Haken - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47840 | Modell | | EAN/UPC | 4002888478403 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Crossover-Kabel - 5 m - Grau | Typ | Crossover-Kabel - CAT 6e | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Folie | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 6e | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Folie | American Wire Gauge (AWG) | 27 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 5 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel - CAT 6e | Technologie: | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial: | Folie | American Wire Gauge (AWG): | 27 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse | Länge: | 5 m | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel s/ftp cat6, kat6 sftp, kat6 5m, lindy, 47840, rj45, sftp, grau, crossover, s/ftp, crossoverkabel, pimf, ohne, haken, cat6, kabel, cat.6, patchkabel, netzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 27awg, stecker, grau/rot, 5.00m, 5.00, graurot, 500m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 4,34* | € 6,58* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,71* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|