Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50cm - SFTP, PiMF - CAT 6e - geformt, ohne Haken - grün (47746)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2451606
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47746
EAN/GTIN:
     4002888477468
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6e - geformt, ohne Haken - grün
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47746
Modell  
EAN/UPC  4002888477468

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 50 cm - grün
Typ  Patch-Kabel - CAT 6e
Technologie  SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema  T568C
Abschirmungsmaterial  Folie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6e
Technologie  SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema  T568C
Abschirmungsmaterial  Folie
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Länge  50 cm
Farbe  Grün
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6e
Technologie:
SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema:
T568C
Abschirmungsmaterial:
Folie
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Länge:
50 cm
Farbe:
Grün
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel, lindy, 47746, rj45, sftp, grün, s/ftp, pimf, geformt, ohne, haken, cat6, patch, kabel, cat.6, netzwerkkabel, 0.5m, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 27awg, stecker, 0.50m, 0.50, rastnasenschutz, 050m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,19*
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 11,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,07*
€ 16,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.