Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2451220 Herst.-Nr.: DN-96018-1 EAN/GTIN: 4016032342281 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Professional - Netzwerkkoppler - SC multi-mode (W) - SC multi-mode (W) - Glasfaser - OM4 - RAL 4003 | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DN-96018-1 | Modell | Professional | EAN/UPC | 4016032342281 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Netzwerkkoppler - RAL 4003 | Typ | Netzwerkkoppler - OM4 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Ceramic sleeve | Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x SC multi-mode - weiblich | Farbe | RAL 4003 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkoppler - OM4 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Ceramic sleeve | Farbe | RAL 4003 | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x SC multi-mode - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkoppler - OM4 | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Leistungsmerkmale: | Ceramic sleeve | Farbe: | RAL 4003 | Anschlüsse: | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 2 x SC multi-mode - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl-kupplung sc, digitus, 4003, multimode, multi, mode, 96018, dn960181, professional, netzwerkkoppler, sc/sc, glasfaser, scsc, duplex, coupler, keramikhlse, zirkonia, pink, inkl., befestigungsmaterial, farbe, assmann, kuppler, keramikhülse, plastikgehäuse, kupplungen, inkl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,55* | € 0,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,99* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|