Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Festplatte - 1TB - Hot-Swap - 8,9 cm (3.5") - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - für PowerEdge R230, R330, R430, R530, R730, R730xd, T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5") (400-AEFB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2438821
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AEFB
EAN/GTIN:
     5397063817269
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 8.9 cm (3.5") - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - für PowerEdge R230, R330, R430, R530, R730, R730xd, T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  400-AEFB
Modell  
EAN/UPC  5397063817269

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1 TB
Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Entwickelt für  PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1 TB
Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatible Einschübe  1 x Hot-Swap - 8.9 cm (3.5")
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
8.9 cm (3.5")
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatible Einschübe:
1 x Hot-Swap - 8.9 cm (3.5")
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata, dell, 7200, 400aefb, sata, aefb, 3.5", festplatte, hard, massenspeicherkapazität, hotswap, 6gb/s, 1000, 7.2k, 6gbps, massenspeicherkapazitt, 6gbs, swap, drive, gb/s, erhöhen, ihres, systems, tbfestplatte, dell., verfügt, über
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER330_1513
ab € 122,68*
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 70,91*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 236,07*
Zubehör
Dell
PER330_3813
ab € 301,78*
Zubehör
Dell
PER330_1515
ab € 268,81*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 155,87*
Zubehör
Dell
PER330_3833
ab € 180,38*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 167,26*
Zubehör
Dell
PER330_3733
ab € 495,04*
Zubehör
Dell
PET330_3733
ab € 472,01*
Zubehör
Dell
PET330_3933
ab € 355,79*
Zubehör
Dell
PER330_3933
ab € 361,31*
Zubehör
Dell
PET330_4033
ab € 692,22*
Zubehör
Dell
PER330_4033
ab € 737,57*
Zubehör
Dell
PET330_1535
ab € 85,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.