Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik quickMOUNT - Antennenmontierung - Pfosten montierbar, Wand montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2435178
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     QM
EAN/GTIN:
     4752224002525
Suchbegriffe:
geöffnet
mikrotik
quickmount
antennenmontierung

Übersicht

Kurzinfo  MikroTik quickMOUNT - Antennenmontierung - Pfosten montierbar, Wand montierbar
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  MikroTik
Hersteller Art. Nr.  QM
Modell  quickMOUNT
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MikroTik quickMOUNT - Antennenmontierung
Produkttyp  Antennenmontierung
Platzierung/Montage  Pfosten montierbar, Wand montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.6 cm x 10.75 cm x 5.6 cm
Produktmaterial  Composite

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antennenmontierung
Platzierung/Montage  Pfosten montierbar, Wand montierbar
Produktmaterial  Composite
Breite  9.6 cm
Tiefe  10.75 cm
Höhe  5.6 cm
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  1.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antennenmontierung
Platzierung/Montage:
Pfosten montierbar, Wand montierbar
Produktmaterial:
Composite
Breite:
9.6 cm
Tiefe:
10.75 cm
Höhe:
5.6 cm
Gewichtsbeschränkung:
1.5 kg
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 10,00*
ab € 3,08*
€ 4,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,44*
€ 15,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.