Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VZSU0PW - Laptop-Batterie Lithium-Ionen 4200 mAh (CF-VZSU0PW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2432952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VZSU0PW
EAN/GTIN:
     5025232824243
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic CF-VZSU0PW - Laptop-Batterie Lithium-Ionen 4200 mAh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  CFVZSU0PW
Modell  CF-VZSU0PW
EAN/UPC  5025232824243

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic CF-VZSU0PW - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  277 g
Batterie  Lithium-Ionen 4200 mAh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.1 cm x 7 cm x 1.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4200 mAh
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.1 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  1.8 cm
Gewicht  277 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4200 mAh
Breite:
17.1 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
1.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku 11,1v, notebookakku für panasonic, cf54, panasonic, 4200, cfvzsu0pw, vzsu0pw, laptopbatterie, lithiumionen, toughbook, gloved, multi, touch, lite, performance, prime, battery, laptop, batterie, lithium, ionen, liion, pack, ersatzbatterie, replacement, toughbokk, primary, notebook/tablet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
36
€ 5,00*
ab € 140,25*
€ 172,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 169,84*
€ 204,19*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 204,20*
2 Tage
133
€ 7,50*
ab € 171,94*
€ 205,56*
11 Tage
101
€ 6,90*
ab € 180,49*
€ 223,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.