Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-243033 Herst.-Nr.: 156140 EAN/GTIN: 4015867451199 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Digital Data - Netzwerkkoppler - SC multi-mode (M) - SC multi-mode (M) - Glasfaser | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 156140 | Modell | | EAN/UPC | 4015867451199 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Digital Data Netzwerkkoppler | Typ | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Anschluss/Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x SC multi-mode - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x SC multi-mode - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkoppler | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Anschluss/Anschlüsse: | 2 x SC multi-mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x SC multi-mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, equip lwl patchkabel sc/sc, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, multimode, equip, 156140, multi, mode, 0156140, digital, data, netzwerkkoppler, glasfaser, verbinder, duplex, adapter/kupplung, scsc, om1/om2, adpt, /kupplung, adapterkupplung, om1om2, kupplung, adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,81* | € 1,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,72* | € 11,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,11* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|