Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-242964 Herst.-Nr.: 65025 EAN/GTIN: 4043619650255 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Crossover-Adapter - RJ-45 (M) - RJ-45 (W) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65025 | Modell | | EAN/UPC | 4043619650255 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Crossover-Adapter | Typ | Crossover-Adapter | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Adapter | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Adapter | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter f-stecker, rj45, delock, 65025, crossoveradapter, crossover, adapter, stecker, buchse, nicz, 4014619139330, adapt., bust, kompakt, [65025], st/bu, adapt, stbu |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,26* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,30* | € 3,51* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,32* | € 3,54* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,34* | € 3,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,23* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|