Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-2410760
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM8G31600SO2RX8NE135
EAN/GTIN:
     5055146640288
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 8gb
desktop pc speicher

Übersicht

Kurzinfo  Origin Storage - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Origin Storage
Hersteller Art. Nr.  OM8G31600SO2RX8NE135
Modell  Storage
EAN/UPC  5055146640288

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Origin Storage - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3L SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3L-12800)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert
Chip-Organisation  X8
Spannung  1.35 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3L SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3L-12800)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert
Chip-Organisation:
X8
Spannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: origin, 1600, storage, ddr3l1600, sodimm, 2rx8, nonecc, om8g31600so2rx8ne135, 31600, ddr3l, 11202080, 11201301, 11200504, 11202707, 11202082, 11202450, 11201514, 11201304, modul, dimm, 204pin, pc3l12800, 1.35, ungepuffert, oemnummern:, 03x6657
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 36,77*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 34,84*
€ 47,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,68*
€ 52,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.