Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2409774 Herst.-Nr.: 12.99.1037 EAN/GTIN: 7611990116973 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Secomp VALUE - Externer Videoadapter - SuperSpeed USB 3.0 - D-Sub - Schwarz | Gruppe | Videokarten | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 12.99.1037 | Modell | USB Display Adapter | EAN/UPC | 7611990116973 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Secomp VALUE externer Videoadapter - Schwarz | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung | 2048 x 1152 | Schnittstellen | VGA | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung | 2048 x 1152 | Schnittstellen | VGA | Besonderheiten | Stromversorgung über USB | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss (kompatibel mit 3.0-Spezifikation) | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 15 cm | Software inbegriffen | Treiber undamp; Dienstprogramme | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Externer Videoadapter | Bustyp: | SuperSpeed USB 3.0 | Max Auflösung: | 2048 x 1152 | Schnittstellen: | VGA | Besonderheiten: | Stromversorgung über USB | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Zusätzliche Anforderungen: | USB-Anschluss (kompatibel mit 3.0-Spezifikation) | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - 15 cm | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Dienstprogramme | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-A D-Sub Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, value, 1037, 12991037, display, adapter, 12.99.1037, schwarz, nach, secomp, externer, videoadapter, dsub, usb3.0, 0.00591", 00591, usb30, 000591, usb3, 00591" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 13,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,19* | € 18,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,79* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|