Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2409246 Herst.-Nr.: 47042 EAN/GTIN: 0023942470427 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - microSDXC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 47042 | Modell | PRO | EAN/UPC | 0619743470423 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 64 GB | Geschwindigkeit | UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 64 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 300x/600x | SD Speed Class | UHS Class 3 / Class10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Besonderheiten | Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 15 mm | Tiefe | 11 mm | Höhe | 1 mm | Gewicht | 1.6 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 300x/600x | SD Speed Class: | UHS Class 3 / Class10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 45 MB/s | Formfaktor: | microSDXC UHS-I Memory Card | Besonderheiten: | Stoßsicher, wasserfest, temperaturbeständig | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 11 mm | Höhe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb, micro sd, verbatim micro sd, geöffnet, verbatim, 47042, microsdxc, uhsi, class, flashspeicherkarte, sdadapter, flash, speicherkarte, inbegriffen, class10, 300x/600x, 300x600x, adapter, 300x, 600x, 64gb, card, micro, sdxc, extended, capacity, inkl., secure, digital |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,82* | € 6,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,47* | € 7,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,67* | € 7,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,77* | € 8,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,85* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|