Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, blau 3.0 m (21.99.1354)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-240569
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1354
EAN/GTIN:
     7611990177561
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  21.99.1354
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  S/FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  PiMF
Übertragungsqualität  Cat6 / Class E
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  3,0 m
Farbe (Kabel)  blau
Farbe (Tülle)  blau
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.154 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
21.99.1354
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
3,0 m
Farbe (Kabel):
blau
Farbe (Tülle):
blau
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.154 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel kat.6 s/ftp 3.0 m, patch kabel, patch-kabel sftp, value, 1354, 21991354, blau, 21.99.1354, patchkabel, kat.6, class, s/ftp, pimf, kat6, sftp, s/ftp(pimf)patchkabel, konf., kat., sftppimfpatchkabel, konf
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,37*
5 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 8,12*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,35*
€ 16,22*
5 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,49*
€ 23,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,38*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 0,73*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,16*
Zubehör
VALUE
21.99.0817
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.