Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2403300 Herst.-Nr.: 123979 EAN/GTIN: 4047443246837 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 3 - microSDXC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00123979 | Modell | | EAN/UPC | 4047443246837 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 64 GB | Geschwindigkeit | UHS Class 3 | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 64 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | UHS Class 3 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 80 MB/s | Formfaktor | microSDXC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | UHS Class 3 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 80 MB/s | Formfaktor: | microSDXC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter: | microSDXC-an-SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb, micro sd, hama micro sd, hama, 00123979, microsdxc, class, uhsi, 123979, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, flash, speicherkarte, adapter, speed, 64gb, adapter/mobile, micro, securedigital, klasse, beliebig, beschreib, löschbar, stück, adaptermobile, lschbar, stck, mobile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,31* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|