Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2368583 Herst.-Nr.: 920-004535 EAN/GTIN: 5099206039414 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech Wireless Combo MK270 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Nordisch | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 920-004535 | Modell | Wireless Combo MK270 | EAN/UPC | 5099206039414 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech Wireless Combo MK270 - Tastatur-und-Maus-Set - Nordisch | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle | 2.4 GHz | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Eingabegerät | Tastatur - kabellos | Layout | Nordisch | Anzahl Hotkeys | 8 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause | Besonderheiten | Ein-/Aus-Schalter | Zeigegerät | Maus - optisch | Anzahl Tasten | 3 | Merkmale | Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm / 481 g Maus: 6 cm x 9.9 cm x 3.9 cm / 50 g Drahtlosempfänger: 1.4 cm x 1.9 cm x 0.6 cm / 2 g | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur - kabellos | Tastaturname | Logitech Wireless Keyboard K270 | Anzahl Hotkeys | 8 | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause | Layout | Nordisch | Besonderheiten | Ein-/Aus-Schalter | | | Zeigegerät | | Typ | Maus | Zeigegerätname | Logitech Wireless Mouse M185 | Anzahl Tasten | 3 | Movement Detection Technologie | Optisch | Zeigegerät-Funktionen | Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Erweiterung | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Mitgelieferte Software | Treiber undamp; Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | | | Batterie | | Typ | AA / AAA | Installierte Anzahl | 3 | Erforderliche Anzahl | 3 | Technologie | Alkalisch | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Gerätetyp: | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle: | 2.4 GHz | Max. Betriebsabstand: | Bis zu 10 m | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Typ: | Tastatur - kabellos | Tastaturname: | Logitech Wireless Keyboard K270 | Anzahl Hotkeys: | 8 | Layout: | Nordisch | Besonderheiten: | Ein-/Aus-Schalter | Zeigegerätname: | Logitech Wireless Mouse M185 | Anzahl Tasten: | 3 | Movement Detection Technologie: | Optisch | Zubehör im Lieferumfang: | USB-Erweiterung | Kennzeichnung: | Plug and Play | Mitgelieferte Software: | Treiber undamp; Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Installierte Anzahl: | 3 | Erforderliche Anzahl: | 3 | Technologie: | Alkalisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech maus und tastatur kabellos, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, logitech, mk270, wireless, combo, 004535, 920004535, tastaturundmausset, kabellos, nordisch, tastatur, maus, black, qwerty, nordic, fullsize, 100%, mouse, included, tastat, desktop, layout, elaidis, klaviaturos, peles, rinkinys, english |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,37* | € 38,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,58* | € 42,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 37,35* | € 49,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,71* | € 52,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 45,44* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|