Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK270 RF Wireless QWERTY Nordischer Raum Schwarz Tastatur Combo Nano-receiver Pan Nordic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MK270 RF Wireless QWERTY Nordischer Raum Schwarz Tastatur Combo Nano-receiver Pan Nordic
Logitech MK270 RF Wireless QWERTY Nordischer Raum Schwarz Tastatur Combo Nano-receiver Pan Nordic
Artikel-Nr.:
     7405B-991190667
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004535
EAN/GTIN:
     5099206039414
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Logitech MK270 RF Wireless QWERTY Nordischer Raum Schwarz Tastatur Combo Nano-receiver Pan Nordic

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech MK270 Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - Nordisch Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Eingabegerät: Tastatur Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Nordisch Anzahl Hotkeys: 8 Tastaturkurzbefehl-Funktion: Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause Besonderheiten: Ein-/Aus-Schalter Zeigegerät: Maus - optisch Anzahl Tasten: 3 Merkmale: Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung

Logitech MK270 RF Wireless QWERTY Nordischer Raum Schwarz Tastatur Combo Nano–receiver Pan Nordic

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 920–7405–004535. Logitech Wireless
Combo MK270 Keyboard & Mouse – USB Wireless RF
Keyboard – Danish Finnish Swedish Norwegian –
Black – USB Wireless RF Mouse – Optical – 3 Button
– Scroll Wheel – Black (PC).The reliable wireless
combo with the tiny Logitech Unifying®
nano–receiver.Long–range wirelessLogitech®
Advanced 2,4 GHz wireless gives you a fast reliable
connection up to 10 meters away with virtually
no delays or dropouts.Carry–around mouseYou can
take the sleek mouse anywhere you take your computer–thanks
to its comfortable size and the tiny nano–receiver.Extended
battery lifeA 24–month keyboard and 12–month mouse
battery life–plus on/off switches–mean you can
go for months without the hassle of changing batteries.

Technische Details:

Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
Nordischer Raum
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur–Stil
Gerade
Eingabegerät
Nein
USB–Hub
Nein
Fingerabdruckscanner
Nein
Handgelenkauflage
Nein
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur – Tastenanzahl
111
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
8
Schlüsselfahrtstrecke
3,2 mm
Tastenabstand
1,9 cm
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Anzahl der Höhepostionen
2
Winkeleinstellung (max.)
Tastaturtastentechnologie
Plunger
Frequenzband
2,4 GHz
Full–size Tastatur
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
7405–150000 h
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
LED–Anzeigen
Ja
Receiver
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano
Vereinigender Receiver
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Automatische Abschaltung
Ja
Maus Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Maus)
1
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastenanzahl
2
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Ein–/Ausschalter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 60 °C
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441,5 x 149 x 18 mm
Tastaturgewicht
481 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39,1 x 99,1 mm
Gewicht der Maus
50 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
744 g
Verpackungsart
Box
Logistikdaten
Menge pro ISO Container (20 Fuß)
7056 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)
14880 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)
15936 Stück(e)
Menge je Palette
378 Stück(e)
Breite des Versandkartons
16,6 cm
Versandkarton Länge
51,7 cm
Höhe des Versandkartons
28,9 cm
Gewicht Versandkarton
4,96 kg
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7405–5099207405–60394111
Weitere Spezifikationen
Eingebaut
Nein

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 10,00*
ab € 28,40*
€ 38,44*
9 Tage
84
€ 5,00*
ab € 28,85*
€ 39,01*
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,32*
€ 6,90*
ab € 46,19*
€ 60,96*
Lager 7405
127
€ 1,00*
ab € 47,37*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008090
ab € 67,32*
Zubehör
Logitech
920-006709
ab € 55,59*
Zubehör
Logitech
920-007921
ab € 28,09*
Zubehör
Logitech
920-002443
ab € 82,76*
Zubehör
Logitech
920-008229
ab € 84,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.