Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2337511
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBC1396
EAN/GTIN:
     5712505445945
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBC1396
Modell  
EAN/UPC  5712505445945

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Auto-Netzteil - 65 Watt
Gerätetyp  Auto-Netzteil - extern
Ausgangsspannung  18.5 V
Leistungskapazität  65 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Auto-Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm)
Ausgangsspannung  18.5 V
Elektrischer Strom max.  3.5 A
Leistungskapazität  65 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Auto-Netzteil - extern
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm)
Ausgangsspannung:
18.5 V
Elektrischer Strom max.:
3.5 A
Leistungskapazität:
65 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, coreparts, mbc1396, 1396, adapter, autonetzteil, watt, auto, netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 10,00*
ab € 20,35*
€ 28,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,00*
€ 57,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.