Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Laptop-Batterie - 6 Zellen - 2200 mAh - FRU - für ThinkPad Edge E130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2319923
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1043
EAN/GTIN:
     5712505513910
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Laptop-Batterie - 6 Zellen - 2200 mAh - FRU - für ThinkPad Edge E130
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  45N1043
Modell  
EAN/UPC  5712505513910

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Laptop-Batterie - 2200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  6 Zellen - 2200 mAh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad Edge E130

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen
Kapazität  2200 mAh
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad Edge E130

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen
Kapazität:
2200 mAh
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für:
Lenovo ThinkPad Edge E130
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 2200, 45n1043, 1043, battery, thinkpad, edge, notebook, cell, 48wh, 10.8v, 4400mah, laptopbatterie, zellen, e130, 4400, 108v, laptop, batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.