Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2318935 Herst.-Nr.: KT.00303.011 EAN/GTIN: 5711045968877 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sanyo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 3950 mAh - für Chromebook C720, C720P | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Acer | Hersteller Art. Nr. | KT.00303.011 | Modell | Sanyo | EAN/UPC | 5711045968877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sanyo - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3950 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Polymer 3 Zellen - 3950 mAh | Entwickelt für | Chromebook C720, C720-2103, C720-2420, C720-2800, C720-2802, C720-2832, C720-2844, C720-2848, C720-29552G01, C720-29552G03, C720P-2600, C720P-2661, C720P-2664, C720P-2666, C720P-2834, C720P-29552G01, C720P-29552G03, C720P-29554G01, C720P-29554G03 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer | Kapazität | 3950 mAh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Acer Chromebook C720, C720-2103, C720-2420, C720-2800, C720-2802, C720-2832, C720-2844, C720-2848, C720-29552G01aii, C720-29552G03aii, C720P-2600, C720P-2661, C720P-2664, C720P-2666, C720P-2834, C720P-29552G01aii, C720P-29552G01aww, C720P-29552G03aii, C720P-29552G03aww, C720P-29554G01aii, C720P-29554G01aww, C720P-29554G03aii, C720P-29554G03aww | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 3 Zellen Lithium-Polymer | Kapazität: | 3950 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, acer, 3950, 00303, kt00303011, battery.sanyo.pol.3cell.3950mah, kt.00303.011, batterysanyopol3cell3950mah, battery, sanyo, 3cell, 3950mah, laptopbatterie, lithiumpolymer, zellen, chromebook, c720, c720p, laptop, batterie, lithium, polymer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 33,27* | € 45,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,58* | € 76,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|