Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 3920 mAh - für Chromebook C720, C720P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer KT.00304.001 Notebook-Ersatzteil Akku
Acer KT.00304.001 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-2318934
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KT.00304.001
EAN/GTIN:
     5712505258972
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Acer - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 3920 mAh - für Chromebook C720, C720P
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  KT.00304.001
Modell  
EAN/UPC  5712505258972

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3920 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 3 Zellen - 3920 mAh
Entwickelt für  Chromebook C720, C720-2103, C720-2420, C720-2800, C720-2802, C720-2832, C720-2844, C720-2848, C720-29552G01, C720-29552G03, C720P-2600, C720P-2661, C720P-2664, C720P-2666, C720P-2834, C720P-29552G01, C720P-29552G03, C720P-29554G01, C720P-29554G03

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität  3920 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Chromebook C720, C720-2103, C720-2420, C720-2800, C720-2802, C720-2832, C720-2844, C720-2848, C720-29552G01aii, C720-29552G03aii, C720P-2600, C720P-2661, C720P-2664, C720P-2666, C720P-2834, C720P-29552G01aii, C720P-29552G01aww, C720P-29552G03aii, C720P-29552G03aww, C720P-29554G01aii, C720P-29554G01aww, C720P-29554G03aii, C720P-29554G03aww

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität:
3920 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, acer, 3920, 00304, kt00304001, battery.poly.3.cell.3920mah, kt.00304.001, batterypoly3cell3920mah, battery, poly, cell, 3920mah, laptopbatterie, lithiumpolymer, zellen, chromebook, c720, c720p, laptop, batterie, lithium, polymer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 33,34*
€ 45,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,10*
€ 76,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.