Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2301028 Herst.-Nr.: CABSCREWSM62 EAN/GTIN: 0065030862134 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse - Schrauben-Kit (Packung mit 100) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | CABSCREWSM62 | EAN/UPC | 0065030862134 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse - Schrauben-Kit | Produkttyp | Schrauben-Kit | Paketierte Menge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Packungsinhalt | M6-Schraube | Produktmaterial | Rostfreier Edelstahl | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.6 cm x 1.2 cm | Gewicht | 210 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Schrauben-Kit | Produktmaterial | Rostfreier Edelstahl | Packungsinhalt | M6-Schraube | Breite | 0.6 cm | Tiefe | 1.2 cm | Gewicht | 210 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Paketierte Menge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Schrauben-Kit | Produktmaterial: | Rostfreier Edelstahl | Packungsinhalt: | M6-Schraube | Breite: | 0.6 cm | Tiefe: | 1.2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, startech.com, startechcom, startech, 12mm, montageschrauben, 100er, pack, schrauben, server, rack, serverschrank, cabscrewsm62, schraubenkit, packung, mounting, screws |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,50* | € 50,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,03* | € 53,48* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 40,96* | € 56,23* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 45,29* | € 60,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 46,28* | € 60,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|