Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2297042 Herst.-Nr.: CMK32GX4M2A2133C13 EAN/GTIN: 0843591070621 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL13 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz | Gruppe | RAM | Hersteller | Corsair | Hersteller Art. Nr. | CMK32GX4M2A2133C13 | Modell | Vengeance LPX | EAN/UPC | 6907502583557 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten | CL13 (13-15-15-28) | Leistungsmerkmale | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten | CL13 (13-15-15-28) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Besonderheiten | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert | Spannung | 1.2 V | RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 Tested - 2133 MHz - 1.2 V - CL13 - 13-15-15-28 | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 32 GB: 2 x 16 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2133 MHz (PC4-17000) | Latenzzeiten: | CL13 (13-15-15-28) | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Spannung: | 1.2 V | Farbkategorie: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram, 2133, corsair, vengeance, ddr4, cmk32gx4m2a2133c13, cl13, schwarz, dimm, 288pin, ungepuffert, pc417000, nonecc, 32gb, 17000, sind, 2x16gb, ddr42133, speichermodule, übertaktung, konzipiert., dimms, vengeancemodule, werden, speziell, ausgewähltem, arbeitsspeicher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 46,04* | € 61,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 50,29* | € 66,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 51,84* | € 68,02* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 52,17* | € 68,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,91* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|