Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 3G-AMA (3G-AMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2285557
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     3G-AMA
EAN/GTIN:
     0892448000199
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Produkttext

AJA 3G-AMA
Der 3G-AMA ist ein 4-Kanal-Analog-Audio-Embedder / Disembedder mit Unterstützung für 3G-SDI-Eingang und Ausgang bis zu 1080p 60. Die Audio-Deaktivierung ist immer funktionsfähig und bietet 4 analoge Ausgänge. Audio-Einbettung ist vom Benutzer wählbar, auf Kanalpaarbasis, um entweder 3G-SDI-Eingangs-Audio zu übergeben oder analoge Audios aus dem Breakout-Kabel einzubetten. Der 3G-AMA erkennt und konfiguriert automatisch den Eingangsvideo-Standard. Die kostenlose Mini-Config-Software von AJA kann mit jedem USB-fähigen AJA Mini-Converter verwendet werden und bietet eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche mit detaillierten Informationen über die aktuellen Ein- und Ausgabeformate.

Technische Daten

Hersteller  AJA
Modellkennung des Herstellers  AJA 3G-AMA
Leistung  + 5-20VDC, 5 Watt. Stromversorgung erforderlich, im Lieferumfang enthalten
Videoeingabeformate  1 x 3 Gb SDI (Stufe A oder B) (2K) 2048 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 (2K) 2048 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 (HD) 1920 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080i 25, 29,97, 30 (HD) 1280 x 720p 50, 59,94, 60
Videoausgabeformate  3G-Stufe A = 3.2 usec 3G-Stufe B = 6.1 usec HD (1,5 Gb) = 6,3 usec SD (270 Mb) = 17.2 Verwendung
Videoeingang  SDI, 1 x BNC 3G SMPTE 424 / 425M HD SMPTE 292 / 296M SD SMPTE 259M
Video Output  SDI, 1 x BNC
Audioeingänge und Ausgänge  Symmetrisches Analog-Audio 1 x 25-polige D-Buchse am Konverter 4-Kanal in, 4-Kanäle aus. Breakout-Kabel mit 1 x 25-poligem D-Stecker: 4 x XLR Buchseingangsanschlüsse (AES3 110 Ohm) 4 x XLR Steckerausgang Steckverbinder (AES3 110 Ohm)
Digitale Audio-Wandler  24-bit
Eingebettetes Audio  SMPTE 272M (SD): 20-bit, 48 kHz synchron SMPTE 299M (3G / HD): 24-Bit, 48 KHz synchron Eingehende eingebettete Audiodaten können übergeben, entfernt oder überschrieben werden.
Analoge Audioebenen - Konfiguriert über Mini-Config Software  Pro 1: 0 dBfs = +24 dBu Pro 2: 0 dBfs = +18 dBu Pro 3: 0 dBfs = +15 dBu
Betriebshöhe  <3.000 Meter (<10.000 Fuß)
Bedienelemente  Externer DIP-Schalter USB-Port, der mit der Mini-Config Software-Anwendung zum Konfigurieren des Gerätes über PC / Mac verwendet wird
Sichere Betriebstemperatur  0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF)  -40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit  10-90% nicht kondensierend
Produktgröße  147 mm x 79 mm x 25 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
AJA
Modellkennung des Herstellers:
AJA 3G-AMA
Videoeingabeformate:
1 x 3 Gb SDI (Stufe A oder B)
Videoausgabeformate:
3G-Stufe A = 3.2 usec
Videoeingang:
SDI, 1 x BNC
Video Output:
SDI, 1 x BNC
Audioeingänge und Ausgänge:
Symmetrisches Analog-Audio
Digitale Audio-Wandler:
24-bit
Eingebettetes Audio:
SMPTE 272M (SD): 20-bit, 48 kHz synchron
Analoge Audioebenen - Konfiguriert über Mini-Config Software:
Pro 1: 0 dBfs = +24 dBu
Betriebshöhe:
<3.000 Meter (<10.000 Fuß)
Bedienelemente:
Externer DIP-Schalter
Sichere Betriebstemperatur:
0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF):
-40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit:
10-90% nicht kondensierend
Produktgröße:
147 mm x 79 mm x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: video converter, 3gama, 3gamar0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 849,57*
€ 863,39*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.113,34*
€ 1.130,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,08*
€ 1.344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,53*
€ 1.340,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,44*
€ 1.334,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,34*
€ 1.324,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.