Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 - Classic Black (SP128GBUF3B05V1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2240807
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B05V1K
EAN/GTIN:
     4712702635218
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Classic Black
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP128GBUF3B05V1K
Modell  SILICON POWER Blaze B05
EAN/UPC  4712702635218

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Classic Black
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Classic Black
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Kratzfest, einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige, schmutzabweisend
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53.9 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  9.2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Classic Black
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
53.9 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, silicon, power, black, blaze, sp128gbuf3b05v1k, 128gb, siliconpower, usbflashlaufwerk, classic, usbstick, flash, laufwerk, stick, memory, schwarz, usb3.0, usb30, usb3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 14,37*
€ 20,53*
€ 6,78*
ab € 17,56*
€ 23,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,59*
€ 24,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.