Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2240641 Herst.-Nr.: TS128GJF700 EAN/GTIN: 0760557831693 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend JetFlash 700 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS128GJF700 | Modell | JetFlash 700 | EAN/UPC | 0760557831693 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend JetFlash 700 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 128 GB | Farbe | Schwarz | Software inbegriffen | Transcend Elite | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 128 GB | Farbe | Schwarz | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 40 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | LED-Zugriffsanzeige | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, FCC | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Transcend Elite | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 | | |
| | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 61.5 mm | Tiefe | 18.59 mm | Höhe | 8.7 mm | Gewicht | 8.5 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 128 GB | Farbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 40 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | LED-Zugriffsanzeige | Kennzeichnung: | Plug and Play, BSMI, FCC | Software inbegriffen: | Transcend Elite | Breite: | 61.5 mm | Tiefe: | 18.59 mm | Höhe: | 8.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, transcend, jetflash, schwarz, ts128gjf700, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, black, usbstick, stick, usb3.1, usb31, usb3, drive, jetflash®, kappe, bsmi, usb31pen, driveclassicblack, 1859, classic |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,19* | € 9,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,28* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,35* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,44* | € 10,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,01* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|